カラーUSB3.0DUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 映像出力Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit 注文コード74034766 品番DDU1607MCG
参考基準価格(税別)¥506,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は映像出力など4種類から選べます 他の種類を見る

超高速応答技術を搭載した東芝テリー独自開発のIPコア採用により、通信時間の大幅な短縮を実現しております。東芝テリー独自開発の高精細高速CMOSイメージセンサにより、DU657M/DU657MCは55fpsの高速フレームレートを実現します。また、Sony製最新イメージセンサIMX253の採用したDU1207MGは32fps、DU1207MCG/DU1207MCFは31fpsの高速フレームレートを実現します。CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。光軸調整 DUシリーズは、光軸精度を極限までに高めるため、生産設備に自動光軸調整を導入しております。

画素数1600万画素 カラーモードカラー フィルター光学ガラス:防塵ガラス 映像出力Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit 撮像画積(mm)12.80(H) x 12.80(V) 感度TBDlx(F5.6, 1/50s) 撮像素子CMOSイメージセンサ 画素サイズ(μm)3.2× 3.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする