大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 光学測定器
大塚刷毛製造の 点検鏡/点検灯
大塚刷毛製造の 点検鏡
検査鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74034809
品番
551510 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
塗装後の見えづらい部分のチェックに最適!!検査鏡を使用するだけで、少し高い所やなど目視で確認できない所塗装の塗りムラ等を確認できる!!また、見えにくい場所や狭い場所の点検、検視にも。
用途
塗装後の確認や、見えにくい場所や狭い場所の点検、検視にも。
寸法(mm)
100×60×2
質量(g)
約15
穴径(Φmm)
3.8
ミラー形状
角型
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合