サンテナーBタイプ B#42-3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74034818 品番10400400BL502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,050
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。サンテナーBタイプの他シリーズと底の形状が違います。

種別B#42-3 適合サンテナーB#34、サンテナーB#42、サンテナーB#42-2、サンテナーB#80、SNコンテナーC#42、サンテナーB#42-4 材質PE 形状格子リブ ライトブルー 容量(L)40.4 有効内寸(mm)573×383×173 外寸(mm)619×429×188 内寸(mm)581×391×181 フタなし 底形状格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)619×429×188 圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×391×181 適合カード差し両長辺 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×383×173 名入れなし コンテナ種類メッシュ スタッキング 嵌合商品サンテナー B80
注意
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74034818 10400400BL502 86249003 10400400BL502 サンテナーBタイプ サンコー(三甲) サンテナーBタイプ サンコー(三甲) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする