※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

滅菌採水瓶 1本×100袋入 MSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100袋×1本) 注文コード 74035536 品番 MSK-200H
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハイポ入はチオ硫酸ナトリウムを含有していますので、塩素を中和します。広口のため、検体を採取しやすく密閉して運搬することに適しています。水道水・井戸水・飲料水・排水等の検査用途に適しています。

容量(mL)200 アズワン品番3-5438-22 タイプハイポ有 材質本体/HDPE、キャップ/PP 目盛(mL)50ごと 滅菌γ線滅菌済
注意
※サンプルは、3-5437-21・3-5438-21をご用意しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする