三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ LEDライトユニット形ベースライト 直付形 230幅 逆富士 省電力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74036278
品番
MY-V470301/WW AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,200
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
固定出力タイプ
消費電力(W)
36.7
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
165.1
光束(Lm)
6060
明るさ(Lm)
6900
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74036278
MY-V470301/WW AHTN
18810201
MY-V470401/WWAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ
三菱電機
1セット
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74036278
MY-V470301/WW AHTN
20113199
MY-V470401/WW AHTN
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ
三菱電機
1組
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)