Myシリーズ LEDライトユニット形ベースライト 直付形 230幅 逆富士 省電力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74036296 品番MY-V450301/D AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,200
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
タイプ固定出力タイプ 消費電力(W)26.5 色温度(K)6500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)183.7 光束(Lm)4870 明るさ(Lm)5200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74036296 MY-V450301/D AHTN 18809808 MY-V450401/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 1セット 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする