電圧・温度ユニット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74036893 品番U8550(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥81,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定!
15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度測定
15chを最速10msサンプリング
DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×70×63 質量(g)345 用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇 付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2 適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗についてchごと設定可能) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(湿度測定時は非絶縁) 測定対象電圧、熱電対による温度測定、湿度 使用温湿度範囲-10〜50℃、80%rh以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃、80%rh以下(結露しないこと) 入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子) 耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当 耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
関連資料:(0.7MB)
注意
※U8550のみでは測定できません。※LR8450、LR8450-01の入力ユニットとして使用します。※組み合わせ例についてはPDFをご確認ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする