U8552 電圧・温度ユニット HIOKI(日置電機) 74036927 U8552 電圧・温度ユニット HIOKI(日置電機) 74036927 U8552 電圧・温度ユニット HIOKI(日置電機) 74036927 U8552 電圧・温度ユニット HIOKI(日置電機) 74036927

電圧・温度ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74036927 品番U8552
参考基準価格(税別)¥98,700 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定(使用チャネル数が15ch以下の場合)
30ch、電圧、温度(熱電対)、湿度測定
30chを最速20msサンプリング(使用チャネル数を15ch以下にすると10msサンプリングできます)
DC電圧測定や、熱電対を使った温度測定に。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×70×63 質量(g)319 用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇 付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2 適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数入力30ch(電圧/熱電対による温度測定/湿度についてchごと設定可能) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁) 分解能【電圧測定】10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV) 測定対象電圧、熱電対による温度測定、湿度 使用温湿度範囲-10〜50℃、80%rh以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃、80%rh以下(結露しないこと) 熱電対【温度測定】K:-100.00℃〜1350.0℃/J:-100.00℃〜1200.0℃/E:-100.00℃〜1000.0℃/T:-100.00℃〜400.0℃/N:-100.00℃〜1300.0℃/R:0.00℃〜1700.0℃/S:0.00℃〜1700.0℃/B:400.0℃〜1800.0℃/C:0.00℃〜2000.0℃ 入力端子押しボタン式端子台(1chあたり2端子) 耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当 耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.7MB)
注意
※U8552のみでは測定できません。※LR8450、LR8450-01の入力ユニットとして使用します。※組み合わせ例についてはPDFをご確認ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする