寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×70×63
質量(g)232
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験
付属品取扱説明書×1、取付用ねじ×2
適合機種LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)
チャンネル数[入力]5ch(電圧専用)
入力方式半導体リレーによるスキャン方式、全ch絶縁
分解能【電圧測定】100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)、1V f.s.(50μV)、2V f.s.(100μV)、10V f.s.(500μV)、20V f.s.(1mV)、100V f.s.(5mV)、1-5V f.s.(500μV)
測定対象電圧
使用温湿度範囲-10〜50℃、80%rh以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-20〜60℃、80%rh以下(結露しないこと)
入力端子M3ネジ式端子台(1chあたり2端子)、端子台カバー装備
耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当
耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度1ms