HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 耐電圧試験機/レコーダー(記録計)
ひずみユニット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74036963
品番
U8554
参考基準価格(税別)
¥222,600
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ひずみゲージを直接接続して、最速1msサンプリングで測定!
5ch(電圧,ひずみについてチャネルごと設定可能)、ひずみ測定
ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器を直接入力。
入力端子
押しボタン式端子台(1chあたり5端子)/端子台カバー装備
測定対象に従いDIPスイッチを設定する
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
134×70×63
質量(g)
236
幅(mm)
134
奥行(mm)
63
高さ(mm)
70
用途
飛行機の主翼、ブレーキ、配管のひずみ計測
付属品
取扱説明書×1、取付用ねじ×2、結線確認ラベル×1
適合機種
LR8450メモリハイロガー(無線なしモデル)、LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル)
チャンネル数
入力5ch(電圧/ひずみについてチャネルごと設定可能)
入力方式
平衡差動入力/全チャネル同時サンプリング(チャネル間非絶縁)
分解能
電圧測定:1mV f.s.(50nV)、2mV f.s.(100nV)、5mV f.s.(250nV)、10mV f.s.(500nV)、20mV f.s.(1μV)、50mV f.s.(2.5μV)、100mV f.s.(5μV)、200mV f.s.(10μV)/ひずみ測定:1μST f.s.(0.05μST)、2μST f.s.(0.1μST)、5μST f.s.(0.25μST)、10μST f.s.(0.5μST)、20μST f.s.(1μST)、50μST f.s.(2.5μST)、100μST f.s.(5μST)、200μST f.s.(10μST)
測定対象
電圧、ひずみ:ひずみゲージ1ゲージ法(2線式)/1ゲージ法(3線式)/2ゲージ法(隣辺)/4ゲージ法、ひずみゲージ式変換器
使用温湿度範囲
-10〜50℃、80%RH以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲
-20〜60℃、80%RH以下(結露しないこと)
耐振動
JISD1601:19955.3(1),1種:乗用車,条件:A種相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプリング速度
1ms
関連資料:
(0.7MB)
注意
※U8554のみでは測定できません。※LR8450、LR8450-01の入力ユニットとして使用します。※組み合わせ例についてはPDFをご確認ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。