ワイヤレスユニバーサルユニット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74037015 品番LR8531(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥193,900 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インバータ・バッテリー周辺の温度を最速10msサンプリングで測定!
15ch、電圧、温度(熱電対)、湿度、抵抗測定
LR8450-01と測定ユニット間を無線化、見通し30m
15chを最速10msサンプリング
DC電圧測定や、測温抵抗体を使った温度測定に。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×106×57 質量(g)386 用途自動車各部の温度測定、バッテリーの温度上昇 付属品Z3230無線LANアダプタ×1、取扱説明書×1、Z1008ACアダプタ×1、取付板×1、M3×4ねじ×2(取付板用) 仕様制御通信手段:Z3230無線LANアダプタ(付属)を接続して無線接続、暗号化機能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル:1チャネル〜11チャネル 適合機種LR8450-01メモリハイロガー(無線LAN搭載モデル) チャンネル数[入力]15ch(電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗についてchごと設定可能) 入力方式半導体リレーによるスキャン方式/全ch絶縁(測温抵抗体、抵抗、湿度測定時は非絶縁) 機能オートコネクト機能あり 測定対象電圧、熱電対または測温抵抗体による温度測定、湿度、抵抗 バッファメモリ4Mワード(揮発性メモリー)、通信エラー時にデータ保持。通信回復時に再送信 使用温湿度範囲-20〜55℃、80%rh以下(結露しないこと/充電可能温度範囲は5〜35℃) 保存温湿度範囲-20〜60℃、80%rh以下(結露しないこと) 入力端子押しボタン式端子台(1chあたり4端子) LED無線接続、測定状態、エラー状態、ACアダプタ/外部電源駆動、バッテリー駆動、充電状態 耐振動性能JIS D 1601:1995 5.3(1)、1種: 乗用車、条件: A 種相当 耐振動JISD1601:1995 5.3(1)、1種:乗用車、条件:A種相当 出力端子M3ねじ式端子台(1出力、2端子、Z2000湿度センサ専用電源、同時に15本までのZ2000湿度センサに電源供給可能) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)30(見通し) 校正証明書一般校正
関連資料:(0.7MB)
注意
※LR8531のみでは測定できません。※付属品の無線LANアダプタZ3230を装着し、LR8450-01の入力ユニットとして使用します。※LR8450には使用できません。※LR8531のバッテリパックZ1007は別売オプションです。※ACアダプタZ1008は付属しています。※無線認証取得国のみ販売可能です。※電波の利用にはそれぞれの国や地域の法律または規制に基づいた許認可が必要です。※認可された国と地域以外で使用した場合は、違反となり罰せられるおそれがあります。※組み合わせ例についてはPDFをご確認ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする