ハッピー金属
ハッピー金属の エントランス
ハッピー金属の ポスト
ハッピー金属の 戸建住宅用ポスト
ステンレスポスト スリム ファミール 687
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
カラーステンレス
仕様
ダイヤル錠
注文コード
74037155
品番
687-USB
参考基準価格(税別)
¥102,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スリムタイプ
壁面取り付け
材質
カラーステンレス
投函タイプ
前入れ前出し
仕上
スーパーブラック
タイプ
外掛
シリーズ
ファミールシリーズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×590×180
仕様
ダイヤル錠