ステンレスポスト スリム ファミール 688

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ステンレス 仕様ダイヤル錠 注文コード74037189 品番688-SB
参考基準価格(税別)¥55,660 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は材質・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

スリムタイプ
壁面取り付け

材質ステンレス 投函タイプ前入れ前出し 仕上ヘアーライン タイプ外掛 シリーズファミールシリーズ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×380×160 仕様ダイヤル錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする