HR38 自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT マルエヌ 74037285

自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(mm)380
幅(mm)6
タイプツインレールタイプ
内容量1本注文コード74037285品番HR38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。
シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。
特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。

長さ(mm)380幅(mm)6タイプツインレールタイプゴム幅(mm)6商品タイプグラファイト、撥水
注意
※ポップコートはスバル製・アイサイト搭載車には適合外です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74037355
2024-07-15
用途: 自動車整備
その他業種

持ちがイマイチ。長さと幅で合うものを選んだ。クリアなふき取りは最初だけだった。

対象商品 : 74037294
2020-10-14
用途:
製造業

ビビリが軽減されて良い商品です。また機会があればぜひ使用したいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする