電源単4形乾電池3本(別売)
本体質量(g)110(電池除く)
全光束(Lm)160
保護等級IPX4(防まつ形)
連続使用時間(時間)約5(明るさ:強)、約13(明るさ:弱)、約15(点滅)、約35(電池BOXの赤点滅)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(電池BOX部)約79×23×48
光源白色系LED×1個(交換不可)
耐水性防沫タイプ
照度(Lux)(強)4400/1m、(弱)1500/1m
明るさ(Lm)(強)約150、(弱)約55
ライト寸法(mm)65×46×56
電球の種類LED
点灯時間(時間)(強)5、(弱)14
使用電池単4形乾電池×3本
電源タイプ電池式
照射距離(m)130
最大点灯時間(強)5、(弱)14