簡易内窓用フレーム&レールセット 抗菌材入り

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 高さ(mm)〜1830 注文コード74037837 品番PTK-R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,710 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです。
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。
気密性を高めて保温効果アップします。
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。

幅(mm)〜1830 高さ(mm)〜1830 種類ベランダ・大きい窓用
注意
※窓サイズが縦寸法で1000mmを超える場合は、アルミ補強材(別売)が必要です。
※パネルは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74037819
2024-02-16
用途:
防寒のための内窓製作
株式会社コングロプランニング 様

使い勝手が良く内窓製作のため2度目の購入です。問題ありません。

対象商品:
74037819
2021-12-20
用途:
内窓設置
サービス業

確認不足だったんですが、枠(フレーム)のみです。
ポリカ中空パネルは同梱されません。
なので別途購入必要です。
樹脂の質感はやや柔らかいタイプなので扱いやすいですが、パイプソウなどで切ったあとが若干ほころぶのでヤスリは必須です。
取説の通りの寸法で切断・組み立てすれば仕上がりはご自分のスキル次第。
へたっぴな私でもなんとか窓になりました。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする