日軽金アクト
日軽金アクトの トラック輸送・運送用品
日軽金アクトの ラッシングベルト
日軽ラッシングベルト(カム・アイ) 25幅
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74038047
品番
CB02-IH-10-20-IH
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
ベルト色
ブルー
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
2
使用荷重(kg)
80
用途
トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。
材質
ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ)
バックル
カム
注意
※商品到着後、中に同封されております取り扱い説明書を必ずご一読下さい。