※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 74040436 品番 F808505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

独自の製法と砥粒配列の組合せによる研削力重視の研削性に優れたマジック研磨紙です。
基材の強靭性により基材破損による交換頻度を削減。
独自の紙基材により平面-曲面問わず研磨可能。

用途自動車補修・軽金属・塗膜研磨・プラスチック・木工・家具等の重研磨作業。硬柔問わず、さまざまなワークを研磨できます。 粒度180 砥材WA 基材Dwt 寸法(Φmm)125 適合材軽金属・プラスチック・木工など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする