AHD&アナログカメラ用 デジタルビデオレコーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74042186 品番D7104
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせず、AHD 高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。
さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができます。
AHD (1080P)、AHD (720P) 、960H アナログ、IP カメラの 4 種類の映像を同時録画再生可能
接続チャンネルに制限なく、3 種類のカメラを自由にどのチャンネルにも接続できる
大容量ハードディスク(2TB)を搭載し長時間録画に対応
パソコンやスマートフォンによる遠隔監視に対応
同梱の USB マウスで直感的な操作を提供

仕様モバイル監視:iOS/Andoroid 寸法(mm)300×227×53 質量(g)2.2 タイプアナログ・AHDカメラ最大4台 出力HDMI+VGA+スポット出力(BNC 1ch: 704x576) 電源ACアダプタ(付属):DC12V5A チャンネル数最大6ch(IP混在) 入力アナログ/AHD:4ch、IP :2ch(IP のみなら最大 6ch)、コンポジットビデオ:最大 6ch(アナログビデオ+IP ビデオ) 制御PTZ 制御:有り(RS485) 解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K) ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用) 映像圧縮方式H.265/H.264 容量(TB)2TB 音声入力4ch フレームレート8MP:7fps, 5MP:12fps, 4MP:15fps,1080P/720P/960H:30fps アナログ入力4ch 音声出力1ch 出力(RCA) USBタイプUSB 2.0 (背面), USB 2.0 (前面) ビデオ仕様IP:2ch(IP のみなら最大 6ch)、コンポジット:最大 6ch (アナログビデオ+IP ビデオ) 分割数分割画面:1、4、6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする