養生ポリシート 2m×50m巻

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74042648 品番 584-05
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐水性・耐久性に優れています。
床タイルなどの施工した後の養生に。

シート幅(mm)2000(1000) 加工二つ折り シート長さ(m)50 シート厚さ(mm)0.06
注意
※2m幅のシートを二つ折りにして1mの筒状に巻いております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74042648
2023-07-16
用途:
建設資材の養生
クリオン株式会社 様 (製造業)

厚すぎず薄すぎず、風雨を凌ぐには価格とのバランスもあり、ちょうど良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
74042657
2020-04-12
用途:
塗装作業時
その他業種

工場に塗装作業時の塗料のミストが付かない様に、ポリシートを加工してカーテンを作りました。我ながらよくできました。

1人が参考にしています
2019-05-27
用途:
液体用タンクの仮蓋、機械の防水
製造業

以前は、厚さ0.1oのシートを使用していたが、こちらの0.15oの方がやはりしっかりとして丈夫なため、繰り返し使用できて良い。
ただ、商品詳細ページに『2ツ折加工』の旨を記載してほしかったです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
こちらの商品は2mの長物となっております。
今後とも何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする