ハイロジック
ハイロジックの ボルト
ハイロジックの 寸切りボルト
クロメート寸切ボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74043053
品番
F-109
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
全ネジタイプのボルト
長さ(mm)
1000
ねじの呼び
M10
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
クロメート
アズワン品番
64-7741-60