※カンタン刃研ぎ用替砥石の画像。

替ダイヤモンド砥石

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74043524 品番 N-840-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。
また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。

粒度150# 外径(Φmm)100(乾式用) 穴径(Φmm)20(15) 厚さ(mm)0.8 適合カンタン刃研ぎ:N-840、早研ぎ:N-845 ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74043515
2024-03-05
用途:
安定の品質です

以前も使ったことのある、ニシガキ工業さんの砥石は品質がよく重宝しております。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする