脱輪防止戸車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード74043735 品番17339
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

戸車の外周を外削加工しており、すべりがなめらかで静か長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り。脱輪しにくく、強度も高い。

タイプYD/ベアリング入り 材質車:樹脂/枠:SUS304 呼称(mm)33 耐荷重(kg)40/2ヶ 穴ピッチ(mm)57 付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm アズワン品番64-7744-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする