ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 引戸金具・折戸金具
ハイロジックの 戸車・車のみ
スミトモローラー戸車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
74043857
品番
17358
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
建具などに使用する鋳物車タイプの戸車。
タイプ
丸型
材質
車:鉄鋳物/枠:鉄
呼称(mm)
36
耐荷重(kg)
40/2ヶ
穴ピッチ(mm)
58
アズワン品番
64-7744-84