ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
ステンレス厚口蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
74043893
品番
26054
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
スタンダードな形状のステンレス製丁番。
呼称
64mm
穴径(Φmm)
4.6/皿
寸法(mm)
付属ビス:M3×20
板厚(mm)
1.2
縦(mm)
63.5
材質
ステンレス
仕上
HL
横(mm)
42.8
ねじ穴数
6