ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
ステンレス厚口蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
74043909
品番
26055
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
スタンダードな形状のステンレス製丁番。
呼称
76mm
穴径(Φmm)
5.3/皿
寸法(mm)
付属ビス:M3.5×22
板厚(mm)
1.5
縦(mm)
76
材質
ステンレス
仕上
HL
横(mm)
49.8
ねじ穴数
6