ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの ドア・扉金物
ハイロジックの 丁番
ステンレス厚口蝶番
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
74043927
品番
26057
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
スタンダードな形状のステンレス製丁番。
呼称
102mm
穴径(Φmm)
6/皿
寸法(mm)
付属ビス:M4.2×25
板厚(mm)
1.8
縦(mm)
101.6
材質
ステンレス
仕上
HL
横(mm)
70
ねじ穴数
8