※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WOMU140620ER-FC JS4060 アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 74044417 WOMU140620ER-FC JS4060 アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 74044417

アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質JS4060 厚さ(mm)チップ:6.36 注文コード74044417 品番WOMU140620ER-FC JS4060
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・厚さなど15種類から選べます 他の種類を見る

独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。
ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。
新定番の高送りインサート WOMU140620ER-FC/WOMU140620ER-FB:最大ap1.5mmまで対応。一般的な高送り加工に適する。
新開発の高切込みインサート WOMU140630ER-HC:最大ap3.0mmまで対応。取り代の多い加工で〜fz1.0まで対応。
全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。
用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。

材質JS4060 厚さ(mm)チップ:6.36 精度M級 寸法W(Φmm)14 タイプ高送り汎用 コーナー数6 最大切込み量ap(mm)1.5 用途一般構造用鋼(〜200HB)、炭素鋼・合金鋼(〜30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35〜45HRC)、焼入れ鋼(45〜50HRC)、鋳鉄の荒加工
注意
※GXコーティング、JSコーティングは通電式タッチセンサーに反応しませんので、ご注意ください。
※「WOMU140620ER-FB JP4120」は析出硬化系ステンレス鋼の加工にもご使用頂けます。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。

商品説明動画

アルファ 高送りラジアスミル TD6N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする