好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー スーパー外装用30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74045046
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
毛丈(mm)
30
サイズ
スモール
種類
ローラー
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応