好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ミドルローラー
ミドルローラー スーパー外装用30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74045055
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
毛丈(mm)
30
サイズ
ミドル
種類
ローラー
主な用途
外装用
ローラーサイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応