不織布 床養生シート

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74045222 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

厚みのある不織布の養生シートです。
耐久性に非常に優れており、長持ちします。
簡単にハサミでカットできますが、破れにくいシートです。
不織布だから破れにくく何度も繰り返し使え、風にも飛ばされにくい製品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブルー 寸法(m)約1.8×約2.7 用途建築現場やその他工事現場での養生 厚さ(mm)約2 質量(kg)約2.3 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74045222
2021-11-27
用途:
家具メンテナンス
その他業種

床養生という用途を満たす製品ではあるが、汚すぎて余計な仕事を増やされた。
糸ゴミ・埃が大量に張り付き、なにかしらの汚れでひどかった
使用したフローリングがうっすらと黒く汚れ、掃除が大変でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

 

対象商品:
74045222
2021-07-02
用途:
室内作業
ほくそうでんき 様 (卸売・小売業)

大きさは丁度いいけど、生地が薄いので改良して欲しいです。

対象商品:
74045222
2018-11-26
用途:
設備器具の養生
電気・ガス・熱供給・水道業

保護能力があり破損がなくなりました。軽量で取り扱いがしやついです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする