ブロックウレタン40mm厚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74046683 品番 0519-024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

高かった内装代を節約
どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。
アタッシュタイプにもボックスタイプにも
ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。
ケース内スペースを有効活用
上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。
1つのケースで様々な収納物に対応
ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。

材質ウレタンフォームECS 厚さ(mm)40 寸法(mm)990×660 ブロック寸法(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする