波型ブロックウレタン40mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74046796 品番 0519-070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ケースはできるだけ軽い方がよい、この波形を利用することで軽くなる
上蓋側だけでもこのタイプを使うと大分軽くなります。
収納機材と緩衝材の接合は、ピンポイントだから接触をきらう機材にはよい
ブロックは指先で簡単にちぎれますからご希望の大きさを容易に作れます

材質ウレタン 厚さ(mm)40 寸法(mm)495×660 深さ(mm)(山谷)20 ブロック寸法(mm)15×15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする