※着用例

ブーツカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード74047347 品番66160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ポリプロピレンの撥水性不織布にポリエチレンをラミネーツ加工し、完全防水仕様に仕上げております。
底面には滑り止め加工をしており、滑りにくくなっております。

区分使い捨て タイプブーツカバー 滑り止め効果あり 用途足元の汚れ、水濡れ防止 材質撥水性不織布 長さ(cm)50 加工防水、滑り止め 寸法(cm)(底面)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする