SWAN
SWANの 袋・ラッピング用品
SWANの 透明袋/OPP袋
OPP袋 ピュアパック 三角形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
74049928
品番
15-30
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥724
販売価格(税別)
¥
658
バスケットに入れる
かわいい三角型のピュアパックです。タイやリボンで留めるだけで簡単にラッピングが仕上がります。食品を直接入れることができます。
高さ(mm)
300
材質
OPP
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.03
規格
トライアングル 15-30
適合規格
食品衛生法規格基準
質量(g/枚)
2.5
テープ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
006798401