【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
信頼性が高く、いつも利用させていただいております。