※着用例
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 防護服・保護服・特殊服
グローブマニア(川西工業)の 足カバー/脚絆
グローブマニア(川西工業)の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
不織布シューズカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
74055853
品番
7050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
現場作業の汚れを防ぐ不織布シューズカバー。不動産物件などの内覧会や、工場内の衛星管理など、幅広い用途におすすめ!1箱50組(100枚)入り。
色
ブルー
サイズ
フリーサイズ(目安27まで)
材質
不織布(ポリプロピレン)
区分
使い捨て
タイプ
ショート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74055853
7050
46209487
7050
不織布シューズカバー
グローブマニア(川西工業)
1パック(100枚)
¥
1,998
税込
¥
2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です