曜日別特売
W-12-35 給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス) 74058058

W-12-35 給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス) 74058058
W-12-35 給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス) 74058058
W-12-35 給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス) 74058058
W-12-35 給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス) 74058058
W-12-35 給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス) 74058058
W-12-35 給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス) 74058058
W-12-35 給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス) 74058058

給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)12.7
内径×外径(Φmm)12.7×19
長さ(m)35
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
40
45
50
60
70
80
90
100
外径(Φmm)19
内容量1本注文コード74058058品番W-12-35
参考基準価格(税別)¥40,985販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。
【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。
【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。
【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。
※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。

用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース外径(Φmm)19特性耐候性内径(Φmm)12.7材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)グリーン使用温度範囲(℃)-5~60最小曲げ半径(mm)65使用圧力(MPa)0~0.5長さ(m)35質量(kg)7.35内径×外径(Φmm)12.7×19機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0859-33
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする