内径(Φmm)19
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
外径(Φmm)26
色グリーン/イエローライン入り
長さ(m)45
特性耐候性、軽量、ねじれ防止
使用圧力(MPa)0〜0.5
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース
質量(kg)13.5
使用温度範囲(℃)-5〜60
内径×外径(Φmm)19×26
最小曲げ半径(mm)100
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)
法規制RoHS2修正規制適合
アズワン品番65-0861-13
RoHS指令(10物質対応)対応