スーツバッグ ハンガーセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5組) 注文コード74059877 品番二折りタイプ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スーツバッグとキャリーハンガーを5組セットでお買い求めやすくしました。

材質背面不織布/内面不織布 幅(mm)600 高さ(mm)980 厚さ(g/m2)60/50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74059877
2024-05-08
用途:
お客様のスーツの納品時に使用
居酒屋 ぴん 様 (飲食業)

特にはありません。
使いにくいこともないので無くなればまた注文したいと思います。

対象商品:
74059877
2019-12-07
用途:
スーツの収納時に使います
アキヒラ 様 (卸売・小売業)

良い商品が購入できました。ハンガーが付いてこの値段は安いと思います。又よろしくお願い致します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする