耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[ハイブリッドトヨシリコーンホース HTSI]

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74060307 品番 HTSI-38-4
参考基準価格(税別)¥102,552 販売価格(税込) ¥85,238
販売価格(税別)
77,489

【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30〜130℃。
【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。吸引(バキューム)用ホース。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能。
【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。食品、薬品、化粧品
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径12〜38ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂 乳白/グリ-ンライン入り 長さ(m)4 特性耐熱、食品対応、折れつぶれに強い 使用圧力(MPa)-0.05〜0.5 質量(kg)4.72 内径(Φmm)38.1 外径(Φmm)50.5 最小曲げ半径(mm)290 用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 使用温度範囲(℃)-30〜130 内径×外径(Φmm)38.1×50.5 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeU No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 アズワン品番65-0861-66 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※医療用途には使用しないでください。また、100℃を超える高温水や70℃以上の動・植物油には絶対に使用しないでください。
※スチーム洗浄する場合は、飽和水蒸気圧力0.2MPa(130℃)以下で短時間で行ってください。また、シリコーンゴムはガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合はご注意下さい。

商品説明動画

ハイブリッドトヨシリコーンホース 透明性動画
2分でわかる!トヨシリコーンホースシリーズ 耐圧安全性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする