グローバルラン
グローバルランの 蛍光灯
グローバルランの 一般直管蛍光灯
Hf蛍光灯 ハイルミック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
74060342
品番
FHF32EXNK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高効率のスリムな高周波点灯専用タイプ。チラつきがなく、省電力、高照度です。
種別
32形
色
昼白色
材質
ガラスほか
サイズ(mm)
25.5×25.5×1198
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯