曜日別特売
NF-3567-B イベント用リストバンド SONIC(ソニック)[文具] 74066143

NF-3567-B イベント用リストバンド SONIC(ソニック)[文具] 74066143
NF-3567-B イベント用リストバンド SONIC(ソニック)[文具] 74066143

イベント用リストバンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード74066143品番NF-3567-B
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm

材質PE厚さ(mm)0.17サイズ(mm)255×20×0.17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74066152
2023-06-27
用途: 入場確認用
株式会社ビーグラッドプロデュースその他業種

取付も簡単で、色もはっきりしていて見やすく良かったです。

対象商品 : 74066186
2020-09-09
用途: 子供用遊具場の入場時
深山霧島株式会社飲食業

濡れても切れない!
文字も書ける!
とても良い商品でした!満足!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする