住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ AC1030U
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
74069722
品番
AC1030U CTR162000R
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
AC1030U
コーナー半径(mm)
0
厚さ(mm)
8.3
全長(mm)
23.1
刃幅(mm)
2
最大突切り径(mm)
16
母材
コーティング