※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74069817 品番 HC+SP P2 M5×0.8
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
呼び寸法M5×0.8 食付2.5P ねじ長さ(mm)13 シャンク径(mm)5.5 溝数3 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 形状下穴:止り 全長(mm)60 ピッチ(mm)0.8 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)4.28 山数0.8 呼び5 全長L(mm)60 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)22 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードSCPQ5.0K シャンク四角部幅(mm)4.5 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする