曜日別特売
H-474 レック ダブルピンフック LEC(レック) 74071375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-474 レック ダブルピンフック LEC(レック) 74071375
H-474 レック ダブルピンフック LEC(レック) 74071375
H-474 レック ダブルピンフック LEC(レック) 74071375
H-474 レック ダブルピンフック LEC(レック) 74071375
H-474 レック ダブルピンフック LEC(レック) 74071375

レック ダブルピンフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(3個)
注文コード
74071375
品番
H-474
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥269

2つのピンをクロスに打ち込むことでしっかりと固定します。本体のピンで位置を決め、2本目の押しピンで固定させます。
【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁
【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。

用途
石膏ボードに最適
寸法(mm)
10×35×45H
タイプ
スタンダード
材質
支持部:ABS樹脂、フック・ピン:ステンレス鋼線
質量(g)
20
耐荷重(kg)
2
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かない所に保管してください。※荷重制限をお守りください。※壁面を傷める原因となるため、フックの先端に荷重をかけたり、衝撃のかかる掛け方はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74071375H-47431129554H00406H-474 ダブルピンフック LEC(レック) 31129554ダブルピンフックLEC(レック)1パック(3個)
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする