東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の ブラシ
東和産業の トイレブラシ
PL2 トイレブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74071716
品番
10523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
使用場所
トイレ
材質
柄・毛:ポリプロピレン
寸法(mm)
65×57×357
アズワン品番
65-0392-23
繰り返し・詰め替え
対応