現代総合金属
現代総合金属の 溶接棒
現代総合金属の 溶接棒ステンレス用
ライムチタニア系溶接棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg×4個)
注文コード
74072714
品番
S-4303.T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ライムチタニア系溶接棒で多量の鉄分が含まれた作業性と能率が優れた溶接棒です。
溶着速度が速く再アーク性が良好で作業性が優れています。
溶着金属の機械的性質も優れています。
棒径(Φmm)
4
棒長(mm)
400
用途
車両、機械、建築、橋梁などの溶接。
仕様
神鋼 ZERODE-44相当品
質量(kg)
20
JIS規格
Z3211 E4303
伸び(%)
28.9
最大吸収エネルギー(J[kgf・m])
98[10](0℃)
降伏点(N/mm
2
)
436
電流範囲(A)
(F)140〜190、(V-up&OH)110〜170
引張強度(N/mm
2
)
489
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用する前に70〜100℃で30〜60分の間、再乾燥後、使用してください。
※雨天時湿度が高い地方では鋼材を予熱した後、溶接してください。