※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-4303.T ライムチタニア系溶接棒 現代総合金属 74072723 S-4303.T ライムチタニア系溶接棒 現代総合金属 74072723

ライムチタニア系溶接棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg×4個) 注文コード 74072723 品番 S-4303.T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ライムチタニア系溶接棒で多量の鉄分が含まれた作業性と能率が優れた溶接棒です。
溶着速度が速く再アーク性が良好で作業性が優れています。
溶着金属の機械的性質も優れています。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 用途車両、機械、建築、橋梁などの溶接。 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 質量(kg)20 JIS規格Z3211 E4303 伸び(%)28.9 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])98[10](0℃) 降伏点(N/mm2)436 電流範囲(A)(F)100〜140、(V-up&OH)80〜130 引張強度(N/mm2)489 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用する前に70〜100℃で30〜60分の間、再乾燥後、使用してください。
※雨天時湿度が高い地方では鋼材を予熱した後、溶接してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする