銅タングステン 丸棒

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74073064 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径(Φmm)5 長さ(mm)50 形状丸棒 質量(kg)0.01 長さ公差(mm)0〜+2.0mm 切断方法ワイヤーカット 切断公差0〜+2.0mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74073423
2022-03-17
用途:
フライス盤の送りハンドルバランス用
教育・研究機関

銅タングステンは比重が14以上あるのでアルミハンドルのバランスを取るために適しており、少量の長さで釣り合わせる事が出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
74073177
2020-11-20
用途:
ロッドのバランサー

先おもりのする釣り竿のバランサーに使用します。
シマノのエクスプライド1911XH-2 のバットセクション継ぎ目を外したところから挿入し、
ロッドエンドまできれいに入ります。接着剤を端面に塗り固定することで、外観は全く変わりません。
φ12のもので、重量約80g サイズも重さもぴったりです。

1人が参考にしています
対象商品:
74072994
2020-04-24
用途:
鞭の製作
サービス業

結果的には使わなかったが、DIYに使用するには充分な硬さです。今後はステンレスにします。

対象商品:
74073098
2019-07-08
用途:
ロータリー電極
法政大学 様 (教育・研究機関)

先月8本購入して,いざ取り付けようとしたら径が見た目もバラバラ。最も太いものと細いものとの違いは1mmもあった。しかもこれが,返品不可能の商品。
袋には,手書きでΦ8x50と書かれている。こんなデタラメな不揃い商品を送りつける神経が理解できない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2943:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「銅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする